※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの 什器用アクセサリー
アズワンの スリット式什器/ネットフック
SF壁面タイプ専用枠型フレーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39156557
品番
61-9-5-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,870
スパンごとに商品が変わる場合など、本体(連結)に取り付けると、仕切りとして売場に変化をつけることができます。
材質
スチール製 粉体塗装
質量(kg)
2.8
色
白
寸法(cm)
取り付け時のスリット芯々対応:90×88.8(インハング仕様)
アズワン品番
62-2125-32
寸法(奥行D×高さH)(cm)
49.5×208.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000