※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
SUSステンレス平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
歯数
100
穴径A(Φmm)
35
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):81.4(8.3)歯面強さ(参考値):25.2(2.57)
注文コード
39156984
品番
SUS1.5-100J35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,820
この商品は
歯数・穴径A・許容トルク
など
245
種類から選べます
他の種類を見る
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):81.4(8.3)
歯面強さ(参考値):25.2(2.57)
モジュール
1.5
歯数
100
穴径A(Φmm)
35
歯幅E(mm)
15
材質
SUS303
形状
S1K
質量(kg)
2.37
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級(相当品)
種別
平歯車
圧力角(°)
20
歯形
並歯
歯面硬度
187HB以下
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
0.18~0.38(理論値)
公差A
H7
ボス径B(Φmm)
80
ボス長F(mm)
14
全長G(mm)
29
歯切基準面
穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)
153
基準円直径C(Φmm)
150
CADデータダウンロード