SUSステンレス平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数20 穴径A(Φmm)10 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ(参考値):10.7(1.09)歯面強さ(参考値):0.82(0.084) 注文コード39157063 品番SUS1.5-20J12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,420
この商品は歯数・穴径A・許容トルクなど245種類から選べます 他の種類を見る

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):10.7(1.09)
歯面強さ(参考値):0.82(0.084)
モジュール1.5 歯数20 穴径A(Φmm)10 歯幅E(mm)15 材質SUS303 形状S1K 質量(kg)0.1 精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品) 種別平歯車 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面硬度187HB以下 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0.10〜0.22(理論値) 公差AH7 ボス径B(Φmm)24 ボス長F(mm)14 全長G(mm)29 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)33 基準円直径C(Φmm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする