※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
SUSステンレス平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
24
穴径A(Φmm)
10
形状
S1K
注文コード
39157133
品番
SUS1.5-24J12
参考基準価格(税別)
¥8,760
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
歯数・穴径A・形状
など
245
種類から選べます
他の種類を見る
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):13.9(1.42)
歯面強さ(参考値):1.23(0.13)
モジュール
1.5
歯数
24
穴径A(Φmm)
10
歯幅E(mm)
15
材質
SUS303
形状
S1K
質量(kg)
0.16
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級(相当品)
種別
平歯車
圧力角(°)
20
歯形
並歯
歯面硬度
187HB以下
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
0.12〜0.26(理論値)
公差A
H7
ボス径B(Φmm)
28
ボス長F(mm)
14
全長G(mm)
29
歯切基準面
穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)
39
基準円直径C(Φmm)
36
CADデータダウンロード