61-12-10-2 SF中央両面用木製エンドパネル スリット付き アズワン 39157284

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SF中央両面用木製エンドパネル スリット付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード39157284 品番61-12-10-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,070
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
セット内容木パネル×1上下取付金具×各1 種別135用 材質木製 強化含浸紙貼り 質量(kg)8 耐荷重(kg)10 寸法(cm)スリット芯々:38.8(片面)、取り付け時のスリット芯々対応:W40×38.8(インハング仕様) アズワン品番62-2126-47 パネル厚(mm)25 寸法(幅W×高さH)(cm)43×135
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※H150cmには取り付けできません。※プラスドライバー必要

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする