※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの 什器用アクセサリー
アズワンの スリット式什器/ネットフック
SF中央両面用木製エンドパネル スリット付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39157309
品番
61-12-10-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
木パネル×1上下取付金具×各1
種別
135用
材質
木製 強化含浸紙貼り
質量(kg)
8
色
R柄
耐荷重(kg)
10
寸法(cm)
スリット芯々:38.8(片面)、取り付け時のスリット芯々対応:W40×38.8(インハング仕様)
アズワン品番
62-2126-49
パネル厚(mm)
25
寸法(幅W×高さH)(cm)
43×135
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※H150cmには取り付けできません。※プラスドライバー必要
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000