※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの 什器用アクセサリー
アズワンの スリット式什器/ネットフック
UR 中央両面タイプ パネル付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
39157677
品番
61-15-13-3
参考基準価格(税別)
¥64,100
販売価格(税込)
¥70,400
販売価格(税別)
¥
64,000
バスケットに入れる
セット内容
本体×1 バックパネル×1 エンドパネル×2
種別
白パネル
材質
スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化含浸紙貼り
質量(kg)
13(パネルを除く)
色
黒
耐荷重(kg)
60
寸法(cm)
スリット芯々/センター(両面)・エンド(片面):58.8、取り付け時のスリット芯々対応/センター(両面):W90×58.8(オーバーハング仕様)、エンド(片面):W60×58.8(インハング仕様)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
95.2(内寸90.2)×61.3(内寸29.4×2)×135
アズワン品番
62-2126-98
呼び寸法(cm)
W90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※プラスドライバー必要
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000