※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

61-15-13-5 UR 中央両面タイプ パネル付き アズワン 39157686 61-15-13-5 UR 中央両面タイプ パネル付き アズワン 39157686

UR 中央両面タイプ パネル付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 39157686 品番 61-15-13-5
参考基準価格(税別)¥67,700 販売価格(税込) ¥74,360
販売価格(税別)
67,600
セット内容本体×1 バックパネル×1 エンドパネル×2 種別R柄パネル 材質スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化含浸紙貼り 質量(kg)13(パネルを除く) 耐荷重(kg)60 寸法(cm)スリット芯々/センター(両面)・エンド(片面):58.8、取り付け時のスリット芯々対応/センター(両面):W90×58.8(オーバーハング仕様)、エンド(片面):W60×58.8(インハング仕様) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)95.2(内寸90.2)×61.3(内寸29.4×2)×135 アズワン品番62-2127-01 呼び寸法(cm)W90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※プラスドライバー必要

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする