※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

61-22-5-3 BR50片面 ボードタイプ アズワン 39157869 61-22-5-3 BR50片面 ボードタイプ アズワン 39157869 61-22-5-3 BR50片面 ボードタイプ アズワン 39157869 61-22-5-3 BR50片面 ボードタイプ アズワン 39157869 61-22-5-3 BR50片面 ボードタイプ アズワン 39157869 61-22-5-3 BR50片面 ボードタイプ アズワン 39157869

BR50片面 ボードタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39157869 品番 61-22-5-3
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥28,490
販売価格(税別)
25,900
アズワン品番62-2127-64 セット内容本体×1 ボード×1 材質本体:スチール製 粉体塗装 ボード:樹脂製 質量(kg)7〜16 耐荷重(kg)150 幅(cm)スリット芯々:88.8(片面) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)92.5(内寸87.5)×39.9(内寸34.1)×180 仕様アジャスター付き 寸法(cm)取り付け時のスリット芯々対応:W90×88.8 ボルト径3/8w 種別本体 ボード厚さ(mm)5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ゴムハンマー必要※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする