※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

61-22-6-6 BR50片面 ネットタイプ アズワン 39157957 61-22-6-6 BR50片面 ネットタイプ アズワン 39157957 61-22-6-6 BR50片面 ネットタイプ アズワン 39157957 61-22-6-6 BR50片面 ネットタイプ アズワン 39157957 61-22-6-6 BR50片面 ネットタイプ アズワン 39157957 61-22-6-6 BR50片面 ネットタイプ アズワン 39157957

BR50片面 ネットタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質連結:スチール製 粉体塗装 種別連結 注文コード39157957 品番61-22-6-6
参考基準価格(税別)¥23,400 販売価格(税込) ¥25,630
販売価格(税別)
23,300
この商品は材質・種別など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様アジャスター付き セット内容連結×1 ネット×1 種別連結 材質連結:スチール製 粉体塗装 質量(kg)7〜16 幅(cm)スリット芯々:88.8(片面) 耐荷重(kg)150 ボルト径3/8w 寸法(cm)取り付け時のスリット芯々対応:W90×88.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90(内寸87.5)×39.9(内寸34.1)×180 アズワン品番62-2127-73 ピッチ(cm)ネット:5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ゴムハンマー必要※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする