※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

61-22-8-2 BR50片面 ネットタイプ アズワン 39158009 61-22-8-2 BR50片面 ネットタイプ アズワン 39158009 61-22-8-2 BR50片面 ネットタイプ アズワン 39158009 61-22-8-2 BR50片面 ネットタイプ アズワン 39158009 61-22-8-2 BR50片面 ネットタイプ アズワン 39158009 61-22-8-2 BR50片面 ネットタイプ アズワン 39158009

BR50片面 ネットタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39158009 品番61-22-8-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,900
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
仕様アジャスター付き セット内容本体(連結)×1 ネット×1 種別連結 材質本体(連結):スチール製 粉体塗装 質量(kg)14〜18 幅(cm)スリット芯々:118.8(片面) 耐荷重(kg)150 ボルト径3/8w 寸法(cm)取り付け時のスリット芯々対応:W120×118.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120(内寸117.5)×39.9(内寸34.1)×150 アズワン品番62-2127-78 ピッチ(cm)ネット:5 呼び寸法(cm)W120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ゴムハンマー必要※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする