※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの 什器用アクセサリー
アズワンの スリット式什器/ネットフック
BR50片面用サイドネット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39158045
品番
61-22-10-2
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥11,770
販売価格(税別)
¥
10,700
バスケットに入れる
セット内容
サイドネット×1 下部取付金具×1
種別
本体 H150用
材質
スチール製 粉体塗装
色
黒
耐荷重(kg)
30
アズワン品番
62-2127-82
ピッチ(cm)
ネット:5
寸法(幅W×高さH)(cm)
28×144.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000