※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

61-22-10-3 BR50片面用サイドネット アズワン 39158054 61-22-10-3 BR50片面用サイドネット アズワン 39158054

BR50片面用サイドネット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39158054 品番61-22-10-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,100
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
セット内容サイドネット×1 下部取付金具×1 種別本体 H180用 材質スチール製 粉体塗装 耐荷重(kg)30 アズワン品番62-2127-83 ピッチ(cm)ネット:5 寸法(幅W×高さH)(cm)28×173.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする