※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの 什器用アクセサリー
アズワンの スリット式什器/ネットフック
BR50両面 ネットタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
本体:スチール製 粉体塗装
注文コード
39158203
品番
61-23-6-3
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥37,070
販売価格(税別)
¥
33,700
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アジャスター付き
セット内容
本体×1 ネット×1
種別
本体
材質
本体:スチール製 粉体塗装
質量(kg)
7〜17.5
色
黒
幅(cm)
スリット芯々:88.8(両面)
耐荷重(kg)
150
ボルト径
3/8w
寸法(cm)
取り付け時のスリット芯々対応:W90×88.8(インハング仕様)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
92.5(内寸87.5)×73.2(内寸34.1×2)×180
アズワン品番
62-2127-98
ピッチ(cm)
ネット:5
呼び寸法(cm)
W90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ゴムハンマー必要※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000