※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

61-23-8-1 BR50両面 ネットタイプ アズワン 39158273 61-23-8-1 BR50両面 ネットタイプ アズワン 39158273 61-23-8-1 BR50両面 ネットタイプ アズワン 39158273 61-23-8-1 BR50両面 ネットタイプ アズワン 39158273 61-23-8-1 BR50両面 ネットタイプ アズワン 39158273

BR50両面 ネットタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 種別連結 注文コード39158273 品番61-23-8-1
参考基準価格(税別)¥24,700 販売価格(税込) ¥27,060
販売価格(税別)
24,600
この商品は種別など6種類から選べます 他の種類を見る

W120cmタイプはネットタイプのみでの展開となります。オープンタイプ、ボードタイプは取り扱っておりません。あらかじめご了承ください。

仕様アジャスター付き セット内容本体(連結)×1、ネット×1 種別連結 材質本体(連結):スチール製 粉体塗装 質量(kg)15〜19 幅(cm)スリット芯々:118.8(両面) 耐荷重(kg)150 ボルト径3/8w 寸法(cm)取り付け時のスリット芯々対応:W120×118.8(インハング仕様) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120(内寸117.5)×73.2(内寸34.1×2)×135 アズワン品番62-2128-06 ピッチ(cm)ネット:5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ゴムハンマー必要※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする