※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの 什器用アクセサリー
アズワンの スリット式什器/ネットフック
BR50両面 ネットタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39158298
品番
61-23-8-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,900
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
W120cmタイプはネットタイプのみでの展開となります。オープンタイプ、ボードタイプは取り扱っておりません。あらかじめご了承ください。
仕様
アジャスター付き
セット内容
本体(連結)×1、ネット×1
種別
連結
材質
本体(連結):スチール製 粉体塗装
質量(kg)
15〜19
色
白
幅(cm)
スリット芯々:118.8(両面)
耐荷重(kg)
150
ボルト径
3/8w
寸法(cm)
取り付け時のスリット芯々対応:W120×118.8(インハング仕様)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
120(内寸117.5)×73.2(内寸34.1×2)×180
アズワン品番
62-2128-08
ピッチ(cm)
ネット:5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ゴムハンマー必要※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000