※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの 什器用アクセサリー
アズワンの スリット式什器/ネットフック
BR50両面用エンドネット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39158307
品番
61-23-9-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,400
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
62-2128-09
セット内容
サイドネット×1、上部取付金具(タッピングネジ)×各1
材質
スチール製 粉体塗装
耐荷重(kg)
20
寸法(幅W×高さH)(cm)
61.3×180
ピッチ(cm)
ネット:5
仕様
アジャスター付き
ボルト径
3/8w
寸法(cm)
取り付け時のスリット芯々対応:W60×58.8(インハング仕様)
色
白
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※プラスドライバー必要※エンドネット取り付け時はキャスターはご利用になれません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000