※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

61-23-9-5 BR50両面用エンドネット アズワン 39158325 61-23-9-5 BR50両面用エンドネット アズワン 39158325

BR50両面用エンドネット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39158325 品番61-23-9-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,600
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番62-2128-11 セット内容サイドネット×1、上部取付金具(タッピングネジ)×各1 材質スチール製 粉体塗装 耐荷重(kg)20 寸法(幅W×高さH)(cm)91.3×150 ピッチ(cm)ネット:5 仕様アジャスター付き ボルト径3/8w 寸法(cm)取り付け時のスリット芯々対応:W90×88.8(インハング仕様)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※プラスドライバー必要※エンドネット取り付け時はキャスターはご利用になれません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする