61-31-3-3 木棚セット アズワン 39158666

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

木棚セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 耐荷重(kg)スリット芯々88.8cm時:30、スリット芯々118.8cm時:15 呼び寸法(cm)W120×D35 注文コード39158666 品番61-31-3-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,200
この商品は耐荷重・呼び寸法など12種類から選べます 他の種類を見る
耐荷重(kg)スリット芯々88.8cm時:30、スリット芯々118.8cm時:15 セット内容木棚×1 ブラケット×2 ダーク茶 寸法(cm)取り付け時のスリット芯々対応:W120×88.8(オーバーハング仕様)、W120×118..8(インハング仕様) アズワン品番62-2128-60 材質棚:木製 強化含浸紙貼り、ブラケット:スチール製 クロームメッキ 棚板厚さ(mm)26 呼び寸法(cm)W120×D35 寸法(幅W×奥行D)(cm)119.8×35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする