※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ゴンドラ什器
アズワンの 木製什器
木棚セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
39158709
品番
61-31-5-2
参考基準価格(税別)
¥7,020
販売価格(税込)
¥7,711
販売価格(税別)
¥
7,010
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
30
セット内容
木棚×1、ブラケット×2
色
白
寸法(cm)
取り付け時のスリット芯々対応:W90×58.8(オーバーハング仕様)、W90×88.8(インハング仕様)
アズワン品番
62-2128-64
材質
棚:木製 強化含浸紙貼り、ブラケット:スチール製 クロームメッキ
棚板厚さ(mm)
26
呼び寸法(cm)
W90×D30
寸法(幅W×奥行D)(cm)
89.8×30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000