※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ゴンドラ什器
アズワンの 木製什器
木棚セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
耐荷重(kg)
30
呼び寸法(cm)
W90×D30
注文コード
39158718
品番
61-31-5-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,300
この商品は
耐荷重・呼び寸法
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
耐荷重(kg)
30
セット内容
木棚×1、ブラケット×2
色
黒
寸法(cm)
取り付け時のスリット芯々対応:W90×58.8(オーバーハング仕様)、W90×88.8(インハング仕様)
アズワン品番
62-2128-65
材質
棚:木製 強化含浸紙貼り、ブラケット:スチール製 クロームメッキ
棚板厚さ(mm)
26
呼び寸法(cm)
W90×D30
寸法(幅W×奥行D)(cm)
89.8×30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000