※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
SUSステンレス平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
100
穴径A(Φmm)
14
注文コード
39159145
品番
SUS1-100J14
参考基準価格(税別)
¥16,160
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
歯数・穴径A
など
199
種類から選べます
他の種類を見る
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):24.1(2.46)
歯面強さ(参考値):7.08(0.72)
モジュール
1
歯数
100
穴径A(Φmm)
14
歯幅E(mm)
10
材質
SUS303
形状
S1K
質量(kg)
0.8
種別
平歯車
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級(相当品)
歯面硬度
187HB以下
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
0.08〜0.18(理論値)
公差A
H7
ボス径B(Φmm)
60
ボス長F(mm)
10
全長G(mm)
20
歯切基準面
穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)
102
基準円直径C(Φmm)
100
CADデータダウンロード