※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ゴンドラ什器
アズワンの スチール什器
ネット棚セット 3段可変式
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
高さ(cm)
こぼれ止め:3
注文コード
39160346
品番
61-35-21-1
参考基準価格(税別)
¥9,720
販売価格(税込)
¥10,681
販売価格(税別)
¥
9,710
バスケットに入れる
この商品は
高さ・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ベーカリーにピッタリ。こぼれ止め仕様なので傾斜展開も可能です。
色
黒
高さ(cm)
こぼれ止め:3
セット内容
ネット棚×1、ブラケット×2
材質
スチール製 粉体塗装
耐荷重(kg)
10
寸法(cm)
取り付け時のスリット芯々対応:W90×88.8(インハング仕様)
アズワン品番
62-2130-92
寸法(幅W×奥行D)(cm)
棚:90×30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000