※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ゴンドラ什器
アズワンの スチール什器
ネット棚セット 3段可変式
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
高さ(cm)
こぼれ止め:6
注文コード
39160364
品番
61-35-21-3
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
高さ・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ベーカリーにピッタリ。こぼれ止め仕様なので傾斜展開も可能です。
色
黒
幅(cm)
90
高さ(cm)
こぼれ止め:6
種別
プライスレール
材質
塩化ビニル
厚さ(mm)
1
アズワン品番
62-2130-94
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000