※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

61-36-12-5 10R ガラス棚セット アズワン 39160373 61-36-12-5 10R ガラス棚セット アズワン 39160373

10R ガラス棚セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード39160373 品番61-36-12-5
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥18,700
販売価格(税別)
17,000

前面の角を落とし安全性を高めています。

耐荷重(kg)15 セット内容ガラス棚×1、ブラケット 種別インハングタイプ 材質透明ガラス、ブラケット、スペーサー:スチール製 クロームメッキ 寸法(cm)取り付け時のスリット芯々対応:90×88.8(インハング仕様) アズワン品番62-2130-95 寸法(幅W×奥行D)(cm)ガラス実寸:89.8×34.8 ガラス厚(mm)8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする