※寸法図
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの 陳列用金物
アズワンの 棚板・棚受
透明ガラス板
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39160933
品番
61-37-13-1
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,771
販売価格(税別)
¥
1,610
バスケットに入れる
アズワン品番
62-2131-55
材質
透明ガラス
寸法(幅W×奥行D)(cm)
ガラス実寸:59.8×14.8
厚さ(mm)
5
種別
W60用 D15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000