※寸法図
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの 陳列用金物
アズワンの 棚板・棚受
透明ガラス板
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39161116
品番
61-37-16-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,770
この商品は
37
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
62-2131-74
材質
透明ガラス
寸法(幅W×奥行D)(cm)
ガラス実寸:89.8×14.8
厚さ(mm)
8
種別
W90用 D15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000