※寸法図

透明ガラス板

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39161159 品番 61-37-16-5
参考基準価格(税別)¥9,120 販売価格(税込) ¥10,021
販売価格(税別)
9,110
アズワン品番62-2131-78 材質透明ガラス 寸法(幅W×奥行D)(cm)ガラス実寸:89.8×34.8 厚さ(mm)8 種別W90用 D35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-08-02
用途:
ブラストキャビネット覗き窓
関豪製紙有限会社 様 (製造業)

ブラストキャビネット用に購入しましたが、サイズがぴったりでカットする手間も省けて助かりました。また購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする