※寸法図
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの 陳列用金物
アズワンの 棚板・棚受
透明ガラス板
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39161283
品番
61-37-18-5
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,750
販売価格(税別)
¥
12,500
バスケットに入れる
アズワン品番
62-2131-91
材質
透明ガラス
寸法(幅W×奥行D)(cm)
ガラス実寸:119.8×34.8
厚さ(mm)
8
種別
W120用 D35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000