※寸法図
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの 陳列用金物
アズワンの 棚板・棚受
10R 透明安全ガラス板
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39161308
品番
61-37-19-1
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥2,596
販売価格(税別)
¥
2,360
バスケットに入れる
種別
W90用 D15
材質
透明ガラス
厚さ(mm)
5
アズワン品番
62-2131-93
寸法(幅W×奥行D)(cm)
ガラス実寸:89.8×14.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000