※寸法図

10R 透明安全ガラス板

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39161353 品番 61-37-19-6
参考基準価格(税別)¥4,540 販売価格(税込) ¥4,983
販売価格(税別)
4,530
種別W90用 D40 材質透明ガラス 厚さ(mm)5 アズワン品番62-2131-98 寸法(幅W×奥行D)(cm)ガラス実寸:89.8×39.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39161353
2022-12-24
用途:
オープンキッチンの仕切り
株式会社IFDA 様 (サービス業)

台座とセットで水・油の飛び散りを抑え、クリーンな視界でGOOD

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする