MGGLB32-400-M9BM MG Series(MGGLB32-400) SMC 39161526 MGGLB32-400-M9BM MG Series(MGGLB32-400) SMC 39161526

MG Series(MGGLB32-400)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ種類M9B 注文コード39161526 品番MGGLB32-400-M9BM
参考基準価格(税別)¥75,960 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品はオートスイッチ種類など29種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)400 リード線(m)1 軸受種類(L) ボールブッシュ軸受 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする