※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUSステンレス平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数20 穴径A(Φmm)16 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ(参考値):25.4(2.59)歯面強さ(参考値):2.01(0.2) 注文コード39161674 品番SUS2-20J16
参考基準価格(税別)¥7,790 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098
この商品は歯数・穴径A・許容トルクなど62種類から選べます 他の種類を見る

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):25.4(2.59)
歯面強さ(参考値):2.01(0.2)
モジュール2 歯数20 穴径A(Φmm)16 歯幅E(mm)20 材質SUS303 種別平歯車 形状S1K 質量(kg)0.24 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品) 歯面硬度187HB以下 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0.12〜0.26(理論値) 公差AH7 ボス径B(Φmm)32 ボス長F(mm)16 全長G(mm)36 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)44 基準円直径C(Φmm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする