※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの 什器用アクセサリー
アズワンの その他パーツ
スリット芯々58.8用貫通式丸バーセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
39161807
品番
61-41-4-3
参考基準価格(税別)
¥4,450
販売価格(税込)
¥4,884
販売価格(税別)
¥
4,440
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
丸バー×1、ブラケット、エンドキャップ、ブレ止め金具×各2
材質
スチール製 クロームメッキ
耐荷重(kg)
30
アズワン品番
62-2132-60
サイズ(cm×Φmm)
丸バー:W58.5×25.4
寸法(幅W×奥行D)(cm)
60×36
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※61-41-5-3については、W60cm什器では左右に突き出す形になります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000