※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの 什器用アクセサリー
アズワンの その他パーツ
スリット芯々58.8用 貫通式角バーセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
39162017
品番
61-42-4-1
8月24日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,570円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥2,596
販売価格(税別)
¥
2,360
バスケットに入れる
セット内容
角バー×1、ブラケット、エンドキャップ、ブレ止め金具×各2
材質
スチール製 クロームメッキ
寸法(mm)
14×32角
幅(cm)
角バー:58.4
耐荷重(kg)
20
寸法(cm)
取り付け時のスリット芯々対応:W60×58.8(インハング仕様)
アズワン品番
62-2132-81
奥行き(cm)
5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※角バーオプションが取り付けられます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000