※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
SUSステンレス平歯車 モジュール4 Jシリーズ(完成品タイプ)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39162846
品番
SUS4-20J20
参考基準価格(税別)
¥23,320
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):203(20.7)
歯面強さ(参考値):17.3(1.76)
モジュール
4
歯数
20
穴径A(Φmm)
20
歯幅E(mm)
40
材質
SUS303
種別
平歯車
形状
S1K
質量(kg)
2.04
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級(相当品)
歯面硬度
187HB以下
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
0.18〜0.38(理論値)
公差A
H7
ボス径B(Φmm)
65
ボス長F(mm)
25
全長G(mm)
65
歯切基準面
穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)
88
基準円直径C(Φmm)
80
CADデータダウンロード