※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUSステンレス平歯車 モジュール4 Jシリーズ(完成品タイプ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39163074 品番 SUS4-30J35
参考基準価格(税別)¥43,460 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):359(36.6)
歯面強さ(参考値):41.7(4.25)
モジュール4 歯数30 穴径A(Φmm)35 歯幅E(mm)40 材質SUS303 種別平歯車 形状S1K 質量(kg)4.53 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品) 歯面硬度187HB以下 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0.20〜0.44(理論値) 公差AH7 ボス径B(Φmm)100 ボス長F(mm)25 全長G(mm)65 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)128 基準円直径C(Φmm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする