※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの 什器用アクセサリー
アズワンの その他パーツ
木製収納トロッコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39163189
品番
61-46-1-4
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥21,450
販売価格(税別)
¥
19,500
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
W60cmはW120cm幅の什器に2台並べることができます。
アズワン品番
62-2134-08
材質
木製 強化含浸紙貼り
質量(kg)
6
耐荷重(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
56.4×37×32、内寸:50.4×33×22
幅(cm)
60
色
R柄
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000