※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの 什器用アクセサリー
アズワンの その他パーツ
木製浅型収納トロッコ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39163234
品番
61-46-8-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
陳列スペースを有効に使える薄型タイプです。
材質
木製 強化含浸紙貼り
質量(kg)
8
色
ダーク茶
幅(cm)
90
耐荷重(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
86.4×37×28、内寸:80.4×33×18
アズワン品番
62-2134-13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000