※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

61-55-6-2 シンプル卓上アイアンハンガー アズワン 39165526 61-55-6-2 シンプル卓上アイアンハンガー アズワン 39165526

シンプル卓上アイアンハンガー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39165526 品番 61-55-6-2
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥23,650
販売価格(税別)
21,500
種別サンド黒 材質スチール製 粉体塗装 耐荷重(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)66×30×70、バー内寸:W60 アズワン品番62-2136-65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする