モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
SUSAステンレス平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全172種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39165646
品番
SUSA2-60J50
参考基準価格(税別)
¥18,180
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):107(10.9)
歯面強さ(参考値):20.8(2.13)
モジュール
2
歯数
60
穴径A(Φmm)
50
歯幅E(mm)
20
材質
SUS303
種別
平歯車
形状
S5K
質量(kg)
1.45
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級(相当品)
歯面硬度
187HB以下
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
0.18〜0.36(理論値)
公差A
H7
歯切基準面
穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)
124
基準円直径C(Φmm)
120
CADデータダウンロード
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
メカニカル部品/機構部品
メカニカル部品
伝導部品
ギヤ、ラック
平歯車
SUSAステンレス平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります
平歯車
かさ歯車
はすば歯車
ねじ歯車
内歯車
ウォームギヤ
ウォームホイール
ラックギヤ
ベベルボックス
ギヤアクセサリ
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品