※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ワゴン什器
シェルフワゴン ハーフカゴ付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90.7×60.9×129、キャスター装着時:H128.1(前97.6) ハーフカゴ:40.6 カゴの深さ:13
注文コード
39166095
品番
61-63-6-2
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥39,050
販売価格(税別)
¥
35,500
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種別
カゴ3段
材質
スチール製 クロームメッキ
質量(kg)
20
耐荷重(kg)
全体:200、ハーフカゴ:30/段、カゴ:40/段
材質(キャスター)
ナイロン製単輪キャスター
キャスター径(Φmm)
直径75(ストッパー付き・無し×各2個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90.7×60.9×129、キャスター装着時:H128.1(前97.6) ハーフカゴ:40.6 カゴの深さ:13
アズワン品番
62-2137-65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ワイヤーラックの最大耐荷重はトラック1台あたりの静止時の荷重です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000