※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ワゴン什器
シェルフワゴン ネット付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90.7×45.7×159、キャスター装着時:H158.6(前79.8)、カゴの深さ:13、ネット:H55.8、ネットピッチ:5、線材:Φ3mm
注文コード
39166129
品番
61-63-8-1
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥27,830
販売価格(税別)
¥
25,300
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
62-2137-68
材質
スチール製 クロームメッキ
質量(kg)
14
耐荷重(kg)
全体:200、40/段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90.7×45.7×159、キャスター装着時:H158.6(前79.8)、カゴの深さ:13、ネット:H55.8、ネットピッチ:5、線材:Φ3mm
材質(キャスター)
ナイロン製単輪キャスター
キャスター径(Φmm)
直径75(ストッパー付き・無し×各2個)
種別
2段
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ワイヤーラックの最大耐荷重はトラック1台あたりの静止時の荷重です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000