※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シェルフワゴン ネット付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90.7×60.9×159、キャスター装着時:H158.6(前79.8)、カゴの深さ:13、ネット:H55.8、ネットピッチ:5、線材:Φ3mm 注文コード39166138 品番61-63-8-2
参考基準価格(税別)¥27,200 販売価格(税込) ¥29,810
販売価格(税別)
27,100
この商品は寸法など2種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番62-2137-69 材質スチール製 クロームメッキ 質量(kg)16 耐荷重(kg)全体:200、40/段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90.7×60.9×159、キャスター装着時:H158.6(前79.8)、カゴの深さ:13、ネット:H55.8、ネットピッチ:5、線材:Φ3mm 材質(キャスター)ナイロン製単輪キャスター キャスター径(Φmm)直径75(ストッパー付き・無し×各2個) 種別2段
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ワイヤーラックの最大耐荷重はトラック1台あたりの静止時の荷重です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする