※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

61-67-9-1 ストレージシェルフ 支柱セット アズワン 39166594 61-67-9-1 ストレージシェルフ 支柱セット アズワン 39166594

ストレージシェルフ 支柱セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード39166594 品番61-67-9-1
参考基準価格(税別)¥5,290 販売価格(税込) ¥5,808
販売価格(税別)
5,280
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

※支柱の高さは4種類。※本体1台には2セット(4本)、連結には1セット(2本)必要です。支柱はC型構造で、ねじれが少なく強い強度を誇ります。※天地2段展開の場合、最上段最下段に必ずスチール棚をご使用下さい。またその場合の耐荷重は100kgとなります。

セット内容支柱×2、脚キャップ×2 材質スチール製 メラミン焼付塗装、脚キャップ:ポリエチレン 高さ(cm)120 アズワン品番62-2138-20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする