※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

61-67-10-4 ストレージシェルフ 支柱セット アズワン 39166664 61-67-10-4 ストレージシェルフ 支柱セット アズワン 39166664

ストレージシェルフ 支柱セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード39166664 品番61-67-10-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,940
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

※支柱の高さは4種類。※本体1台には2セット(4本)、連結には1セット(2本)必要です。支柱はC型構造で、ねじれが少なく強い強度を誇ります。※天地2段展開の場合、最上段最下段に必ずスチール棚をご使用下さい。またその場合の耐荷重は100kgとなります。

セット内容支柱×2、脚キャップ×2 材質スチール製 メラミン焼付塗装、脚キャップ:ポリエチレン 高さ(cm)210 アズワン品番62-2138-27
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする