MGGLB40-360-M9BAL MG Series(MGGLB40) SMC 39166715 MGGLB40-360-M9BAL MG Series(MGGLB40) SMC 39166715

MG Series(MGGLB40)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)360 オートスイッチ種類M9BA 注文コード39166715 品番MGGLB40-360-M9BAL
参考基準価格(税別)¥98,620 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品はストローク・ストロークA・オートスイッチ種類など434種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)360 リード線(m)3 軸受種類(L) ボールブッシュ軸受 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9BA オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする