※使用例

61-67-12-2 ストレージシェルフ スチール棚セット アズワン 39166725 61-67-12-2 ストレージシェルフ スチール棚セット アズワン 39166725

ストレージシェルフ スチール棚セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 39166725 品番 61-67-12-2
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥16,610
販売価格(税別)
15,100
種別W120 アズワン品番62-2138-33 寸法(幅W×奥行D)(cm)棚:120×45 セット内容スチール棚×1、補強ビーム(W方向) 材質スチール製 メラミン焼付塗装 耐荷重(kg/段)200 棚板厚さ(mm)35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ゴムハンマー必要※天板・底板として必ず1枚ずつ必要です。中間はスチール棚以外に61-67-14・15 ガラス棚、61-67-17 角バーが取り付けできます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする