※使用例
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ゴンドラ什器
アズワンの スチール什器
ストレージシェルフ スチール棚セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
39166743
品番
61-67-13-2
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥16,610
販売価格(税別)
¥
15,100
バスケットに入れる
色
黒
種別
W120
アズワン品番
62-2138-35
寸法(幅W×奥行D)(cm)
棚:120×45
セット内容
スチール棚×1、補強ビーム(W方向)
材質
スチール製 メラミン焼付塗装
耐荷重(kg/段)
200
棚板厚さ(mm)
35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ゴムハンマー必要※天板・底板として必ず1枚ずつ必要です。中間はスチール棚以外に61-67-14・15 ガラス棚、61-67-17 角バーが取り付けできます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000