※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUSAステンレス平歯車 モジュール4 Jシリーズ(完成品タイプ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39166924 品番 SUSA4-50J32
参考基準価格(税別)¥74,430 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):573(58.5)
歯面強さ(参考値):103(10.5)
モジュール4 歯数50 穴径A(Φmm)32 歯幅E(mm)40 材質SUS303 種別平歯車 形状S5K 質量(kg)9.54 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品) 歯面硬度187HB以下 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0.24〜0.52(理論値) 公差AH7 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)208 基準円直径C(Φmm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする